WORKSHOP VERNIER CALIPER 0-500MM/0,05MM 891951
Calibro da officina con becchi a pennino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:891951
Rubix:999221223065199
EAN:3660338445668


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WORKSHOP VERNIER CALIPER 0-500MM/0,05MM 891951
Norme: DIN 862
CALIBRO VERNIER DA OFFICINA CON BECCHI A PENNINO 0-500MM/0,05MM
Punti di forza
Finitura cromatura satinata
Applicazioni
Calibro Vernier da officina con becchi a pennino
, con regolazione di precisione
Per misurazioni esterne e interne
, con regolazione di precisione
Per misurazioni esterne e interne
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 500 mm |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Lunghezza dei becchi | 200 mm |
| Peso | 2300 g |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione