Riferimenti
Mitutoyo:500-717-20
Rubix:160000001298548
EAN:4946368694009

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | lcd (altezza cifre 9,0 mm) |
Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-200MM, SPESSORE 500-717-20
These robust calipers have carbide-tipped jaws and allow reliable measurements in a wide range of situations.
Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic 500-717-20 è un calibro digitale IP67 per l’uso in officina con refrigerante e polvere. Risoluzione 0,01 mm, LCD con altezza cifre di 9,0 mm e uscita dati (SPC).
Punti di forza
•Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | lcd (altezza cifre 9,0 mm) |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 290 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
| Peso | 198 g |
| Precisione | ±0,02 mm (±20 µm) |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione