Riferimenti
Usag:960 D
Rubix:999190400156922
Produttore:U09600015


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
|---|---|
| Visualizzazione | lcd con 5 cifre e segno “-”; modalità pollici “in” |
Dettagli del prodotto : U09600015 960 D
• Corpo in acciaio inox
• Conversione mm/pollici
• Altezza caratteri visualizzati: 9 mm
• Misurazione profondità tramite asta tonda (Ø1,5 mm)
• Sistema di bloccaggio cursore tramite vite
• Fornito in cassetta di plastica
• Conversione mm/pollici
• Altezza caratteri visualizzati: 9 mm
• Misurazione profondità tramite asta tonda (Ø1,5 mm)
• Sistema di bloccaggio cursore tramite vite
• Fornito in cassetta di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
|---|---|
| Visualizzazione | lcd con 5 cifre e segno “-”; modalità pollici “in” |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Precisione | ripetibilità 0,01 mm; riproducibilità 0,01 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore