CALIBRO ANALOGICO 0-450MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-128
Ganascia a pennino della pinza Vernier
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:160-128
Rubix:160000001297632
EAN:4946368024448

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 450 mm |
| Visualizzazione | vernier metrico (analogico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO 0-450MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-128
INSERTI PKD/PCBN
Punti di forza
•La scala Vernier di sfalsamento superiore consente di leggere direttamente le dimensioni interne senza dover aggiungere la larghezza della lama della ganascia
La scala principale e la scala Vernier offrono un'elevata leggibilità
La scala principale e la scala Vernier offrono un'elevata leggibilità
Applicazioni
Série 160 - Con microregolazione. Asta e slitta in acciaio inox indurito. Asta e nonio cromati opachi. Superfici di misura lappate. Morsi rinforzati. Dati tecnici: Nota 0-300 mm: lettura senza parallasse. Fornito: custodia, scatola o imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 450 mm |
| Visualizzazione | vernier metrico (analogico) |
| Risoluzione | 0,02 mm |
| Lunghezza | 630 mm |
| Lunghezza dei becchi | 100 mm |
| Peso | 1200 g |
| Precisione | ±50 µm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 553,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 675,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione