16 EWR CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 200 MM, IP 67 SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROF. RETTANGO 4103304
Calibro digitale Mahr 4103207
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mahr:4103304
Rubix:170000000752595
EAN:4059192058289

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 16 EWR CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 200 MM, IP 67 SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROF. RETTANGO 4103304
Calibro digitale MarCal 16 EWR |Campo di misura: 0 - 150 mm|Risoluzione mm/pollici: 0,01 / .0005"|Profondità Asta: rotonda|Interfaccia dati: nessuna|Ruota di frizione: |Categoria di protezione IP: IP 67
Digital Caliper, 0-200 mm, 50 mm, 16 mm
Punti di forza
Ignoranza>
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 285 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore