U09600010 960_150/6 CALIBRO A CORSOIO
Calibro a corsoio ventesimale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:960 150/6
Rubix:160000000342628
Produttore:U09600010
EAN:8010239075337


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | analogica (scala e nonio) |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09600010 960_150/6 CALIBRO A CORSOIO
Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate - Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso - Bloccaggio a leva del corsoio - Fornito in custodia di plastica
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x100x240 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | analogica (scala e nonio) |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 232 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore