CALIBRO 805.S

Calibro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:805.S
Rubix:160000000168356
EAN:3148512042754
CALIBRO 805.S

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazionemeccanico (nonio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO 805.S


Punti di forza

•Precisione: 1/50 - 0,02 mm
Campo di misura: 300 mm
Misura interna, misura esterna (foro maggiore di 10 mm)
Asta in acciaio inossidabile - opaca
Durezza dell'asta: minimo 40 HRc
Nonio con guida per una migliore regolazione della vite
Durata del nonio: almeno 20.000 cicli
Vite per fissare il nonio
Vite di regolazione per una regolazione precisa
Fornito in una custodia con certificato di conformità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1153 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)460x182x30 mm
Peso imballaggio1153 g
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazionemeccanico (nonio)
Risoluzione0,02 mm
Lunghezza418 mm
Lunghezza dei becchi100 mm
Peso941 g
Precisione1/50 - 0,02
Materiale del corpoacciaio
383,26 IVA esclusa
/ Unità
467,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione