CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-709-20

Pinza ABS digitale Coolant Proof

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-709-20
Rubix:160000001298547
EAN:4946368694030
CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-709-20

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-709-20


INSERTI PKD/PCBN

Punti di forza

•Eccellente resistenza contro l'acqua e la polvere (livello di protezione IP67) che consente l’uso in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di liquido di raffreddamento
È antipolvere, sopporta l'immersione completa temporanea nell'acqua senza subire danni
Durata della batteria straordinariamente lunga
La scala ABS (Absolute) non richiede alcuna impostazione di origine dopo l'accensione e non presenta limiti nella velocità di risposta

Applicazioni

Questo calibro a corsoio è progettato per controlli dimensionali in officine, ambienti di produzione e per la manutenzione. Viene utilizzato in settori come la meccanica di precisione, l'industria automobilistica, l'aeronautica e la produzione di componenti metallici. Grazie alla tenuta, questo strumento è adatto all'uso in ambienti con fluidi da taglio, olio o polvere.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza233 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso168 g
Precisione±0,02 mm (±20 µm)
Materiale del corpoacciaio
172,20 IVA esclusa
/ Unità
210,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore