CALIBRO ANALOGICO 0-150MM, 0,02MM, METRICI 530-122

Calibro a corsoio 530

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:530-122
Rubix:160000001303054
EAN:4946368110233
CALIBRO ANALOGICO 0-150MM, 0,02MM, METRICI 530-122

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionescala a nonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO 0-150MM, 0,02MM, METRICI 530-122


Analogico. Unità di misura metrica. Calibro a corsoio 0,02 mm. Con vite di bloccaggio superiore. Dimensioni: b: 21 mm; c: 40 mm; D: 16 mm.

Punti di forza

Righello e cursore in acciaio inox temprato. Righello e calibro a corsoio cromati opachi. Superfici di misura interne/esterne in punti per la misurazione di piccole scanalature e fori.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionescala a nonio
Risoluzione0,02 mm
Lunghezza229 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso143 g
Precisione±0,03
Materiale del corpoacciaio
39,36 IVA esclusa
/ Unità
48,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore