16 EWR CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, IP 67 SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' TONDA 4103300
Calibro digitale Mahr 4103207
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4103300
Rubix:160000001612562
EAN:4059192002428

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display a cifre ad alto contrasto |
Dettagli del prodotto : 16 EWR CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, IP 67 SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' TONDA 4103300
Calibro digitale MarCal 16 EWR |Campo di misura: 0 - 150 mm|Risoluzione mm/pollici: 0,01 / .0005"|Profondità Asta: rotonda|Interfaccia dati: nessuna|Ruota di frizione: |Categoria di protezione IP: IP 67
Punti di forza
Ignoranza>
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display a cifre ad alto contrasto |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 399 g |
| Precisione | 0,03 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore