16 ER CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' RETTANGOLARE 4103012
Calibro digitale 16Er
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4103012
Rubix:160000001612530
EAN:4059192002107



Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd da 11 mm |
Dettagli del prodotto : 16 ER CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' RETTANGOLARE 4103012
Display digitale ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Guide arrotolate.
Tastiere "a coltello" per le dimensioni interne.
Molla e righello in acciaio inox temprato.
Sistema di misurazione graduato.
Immediatamente pronto all'uso grazie al sistema di riferimento.
Guide rialzate per proteggere la bilancia.
Trappola per lo sporco nella valvola.
Classe di protezione IP 40.
Altezza cifre: 11 mm.
Contenuto della fornitura: manuale d'uso, batteria, custodia.
Batteria con una durata di vita di circa 3 anni.
Punti di forza
Ignoranza>
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd da 11 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 391 g |
| Precisione | 0,03 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore