Riferimenti
Mitutoyo:550-331-20
Rubix:999210215029141
EAN:4946368846293

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300 mm |
| Visualizzazione | lcd |
Dettagli del prodotto : CALIBRO DIGITALE CON BECCHI RIBASSATI 0-300MM 550-331-20
Calibro digitale ABSOLUTE Mitutoyo 550-331-20 con protezione IP67 e display LCD. Intervallo 0–300 mm, risoluzione 0,01 mm.
Punti di forza
•Le superfici di misura arrotondate consentono di misurare le dimensioni interne
ABSOLUTE System fornisce misurazioni affidabili
ABSOLUTE System fornisce misurazioni affidabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300 mm |
| Visualizzazione | lcd |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 404 mm |
| Lunghezza dei becchi | 75 mm |
| Peso | 365 g |
| Precisione | ±40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 449,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione