CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-200 MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-162-30
Pinza digitale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mitutoyo:500-162-30
Rubix:160000001306222
EAN:4946368668048

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | lcd |
Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-200 MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-162-30
AOS CALIBRO DIGITALE 200MM C/USCITA DATI
Punti di forza
•Questa pinza può essere utilizzata senza preoccuparsi della contaminazione sulla faccia della scala durante la misurazione
Il segnale di rilevamento non è influenzato dallo sporco (acqua, olio ecc.) sulla superficie di una scala
Il cursore fornisce un funzionamento fluido, stabile e confortevole
La scala non richiede alcuna impostazione di origine dopo l'accensione e non presenta limiti nella velocità di risposta
Il segnale di rilevamento non è influenzato dallo sporco (acqua, olio ecc.) sulla superficie di una scala
Il cursore fornisce un funzionamento fluido, stabile e confortevole
La scala non richiede alcuna impostazione di origine dopo l'accensione e non presenta limiti nella velocità di risposta
Applicazioni
Questo è il primo calibro elettronico al mondo con scala assoluta integrata. La posizione di azzeramento impostata rimane il riferimento di zero assoluto fino alla sostituzione della batteria. Accuratezza assoluta anche a elevate velocità di avanzamento. Lettura comoda grazie ai caratteri di grandi dimensioni sul display. Costruzione QUADRI, interamente realizzata in acciaio inossidabile temprato, superfici di misura rettificate, ganasce di misura esterne e interne per la misurazione di scanalature e fori di piccole dimensioni. Sistema brevettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | lcd |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 290 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
| Peso | 194 g |
| Precisione | ±20 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore