WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT, LONG JAW 0-500MM 891957
Calibro digitale da officina con becchi a pennino morsetto lungo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:891957
Rubix:999221223065204
EAN:3660338445712


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT, LONG JAW 0-500MM 891957
Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE DA OFFICINA CON BECCHI A PENNINO SENZA PUNTA TAGLIENTE, MORSETTO LUNGO 0-500MM
Punti di forza
In acciaio inossidabile, rinforzato
Applicazioni
Pinze per officina digitale senza tagliente, ganascia stile pennino,
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 500 mm |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm |
| Peso | 2480 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione