CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-707-20

Calibro digitale IP67, 0 - 300

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-707-20
Rubix:160000001457497
EAN:4946368693989
CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-707-20

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 9 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-707-20


Velocità di spostamento illimitata. Durata della batteria circa 5 anni. Display: LCD, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm). Fornito in valigetta di plastica, con 1 batteria. ORIGINE (ABS). Spegnimento automatico (20 minuti senza utilizzo). Allarme di batteria scarica. Display digitale. Unità di misura metrica. Senza rotella di guida. Dimensioni: b: 27,5 mm; c: 21,8 mm; d: 20 mm.

Punti di forza

La sua durata garantisce misure affidabili in un'ampia gamma di situazioni. Il calibro ABSOLUTE Digimatic IP67 offre i seguenti vantaggi: eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (livello di protezione IP67) per l'uso in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di refrigerante; resistente alla polvere, conforme alla norma EN60529; può sopportare un'immersione totale temporanea in acqua senza subire danni; lunga durata della batteria.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 9 mm)
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza288 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso198 g
Precisione±0,02 mm
Materiale del corpoacciaio
236,16 IVA esclusa
/ Unità
288,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore