DIGITAL OUTSIDE GROOVE CALIPER 0-200MM 891959

Calibro digitale per scanalatura esterna

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891959
Rubix:999221223065205
EAN:3660338445729
DIGITAL OUTSIDE GROOVE CALIPER 0-200MM 891959

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL OUTSIDE GROOVE CALIPER 0-200MM 891959


Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE PER SCANALATURA ESTERNA 0-200MM

Punti di forza

IP54

Applicazioni

Calibro digitale per scanalatura esterna
protezione IP54, resistente ad acqua e polvere
Scala con guida in vetro per campionamento di precisione
Per misurare la scanalatura esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Risoluzione0,05 mm
Lunghezza200 mm
Lunghezza dei becchi46 mm
Peso450 g
152,11 IVA esclusa
/ Unità
185,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione