CALIBRO ANALOGICO 0-200MM/0-8, 0,05MM, METRICI/INCH 530-114
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:530-114
Rubix:160000001298628
EAN:4946368110189

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | nonio vernier (analogico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO 0-200MM/0-8, 0,05MM, METRICI/INCH 530-114
INSERTI PKD/PCBN
Calibro a corsoio con nonio Mitutoyo 530-114 con un campo di misura da 0–200 mm e una risoluzione di 0,05 mm. Consente misure esterne/interne, di profondità e a gradino in esecuzione completamente meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Visualizzazione | nonio vernier (analogico) |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 288 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
| Peso | 180 g |
| Precisione | ±50 µm (±0,05 mm) |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore