CALIBRO 1320

1300-1320- Piedini scorrevoli con display digitale-1/100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:1320
Rubix:160000000046168
EAN:3148517402614
CALIBRO 1320

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionedisplay lcd digitale 12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALIBRO 1320


1300-1320- Piedini scorrevoli con display digitale-1/100
- Precisione: 1/100-0.01 mm.
- Ripetibilità: 10 µm.
- Indice di protezione IP 65:
- IP 6: Protezione totale contro la polvere.
- IP 5: Protezione contro getti d'acqua.
- Meccanica in acciaio inossidabile rettificata.
- Regola di lettura con sistema induttivo brevettato.
- Calibro di profondità piatto.
- Display LCD digitale 6 mm.
- Azzeramento flottante.
- Conversione mm/pollici.
- Spegnimento automatico.
- Compatibilità con il software Gagewedge, uscita RS232.
- Autonomia: circa 3500 ore.
- Consegnato in scatola con certificato di conformità. Capacità 200 mm. Precisione 0.01 mm. Lunghezza ugello 50 mm. Norma NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862.

Punti di forza

Display digitale con piedino scorrevole
1/100
Capacità (mm): 200
- Lunghezza (mm): 290
Precisione: 0.01 mm
Lunghezza ugello (mm): 50
Standard: NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Ripetibilità: 10 µm. Indice di protezione IP 65: IP 6: protezione totale contro la polvere. IP 5: protezione contro getti d'acqua. Meccanica a vite in acciaio inossidabile. Regole di lettura con sistema induttivo brevettato. Calibro di profondità piatto. Display LCD digitale 6 mm. Azzeramento flottante. Conversione mm/pollici. Spegnimento automatico. Compatibilità con il software Gagewedge, uscita RS232. Autonomia: circa 3500 ore. Consegnato in scatola con certificato di conformità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso506 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x105x25 mm
Peso imballaggio400 g
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionedisplay lcd digitale 12 mm
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza330 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso145 g
Precisioneprecisione: 1/100 - 0,01 mm
Materiale del corpoacciaio
521,58 IVA esclusa
/ Unità
636,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione