CALIBRO ANALOGICO CON RULLO 0-150MM/0-6, 0,05MM, METRICI/INCH 531-122
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:531-122
Rubix:160000001298632
EAN:4946368110554



Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO CON RULLO 0-150MM/0-6, 0,05MM, METRICI/INCH 531-122
INSERTI PKD/PCBN
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 229 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 142 g |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore