016510211-CALIBRO DIGITALI 1/100 DGTB 0-150MM 1651DGTB 150
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1651DGTB 150
Rubix:999221219060851
Produttore:016510211
EAN:8054809328195





Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display digitale |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016510211-CALIBRO DIGITALI 1/100 DGTB 0-150MM 1651DGTB 150
Calibro digitale Beta Tools 1651DGTB 150 a lettura centesimale 0,01 mm. Campo 0-150 mm, bloccaggio a vite del corsoio e azzeramento in ogni posizione.
Punti di forza
•Screw slider locking
Mm/inch conversion
Zero setting at any position
In hard plastic case
Mm/inch conversion
Zero setting at any position
In hard plastic case
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display digitale |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Precisione | errore di indicazione max ±0,02 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione