16 ER CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' TONDA 4103010
Calibro digitale 16Er
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4103010
Rubix:160000001612528
EAN:4059192002084

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display a cifre ad alto contrasto |
Dettagli del prodotto : 16 ER CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' TONDA 4103010
Display digitale ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Guide arrotolate.
Tastiere "a coltello" per le dimensioni interne.
Molla e righello in acciaio inox temprato.
Sistema di misurazione graduato.
Immediatamente pronto all'uso grazie al sistema di riferimento.
Guide rialzate per proteggere la bilancia.
Trappola per lo sporco nella valvola.
Classe di protezione IP 40.
Altezza cifre: 11 mm.
Contenuto della fornitura: manuale d'uso, batteria, custodia.
Batteria con una durata di vita di circa 3 anni.
Punti di forza
Ignoranza>
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | display a cifre ad alto contrasto |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 389 g |
| Precisione | 0,03 mm (limite di errore) |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore