• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Utensili manuali(8601)
  • Utensili elettrici portatili(351)
  • Utensili pneumatici(96)
  • Utensili speciali(759)
Vedi Utensileria manuale
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Misurazione e controllo
Calibri a corsoio
Calibri a corsoio
Piedino di scorrimento digitale e calibro
CALIBRO DIGITALE EXTRA PRECISO 153 MM CDJB15

CALIBRO DIGITALE EXTRA PRECISO 153 MM CDJB15

Piedino di scorrimento digitale e calibro Borletti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Borletti:CDJB15
Rubix:160000000761617
EAN:8032819186295
brand logo

Dettagli del prodotto : CALIBRO DIGITALE EXTRA PRECISO 153 MM CDJB15


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VERNIER CALIPER 0-150MM/0,02MM 891940CALIBRO ANALOGICO 0-200MM/0-8, 0,05MM, METRICI/INCH 530-114CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-184-30CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE 500-716-20DIGITAL CALIPER 150MM 1300EAPBVERNIER CALIPER 0-200MM/0,02MM 89194116 ER CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROFONDITA' RETTANGOLARE 4103012U09600010 960_150/6 CALIBRO A CORSOIOCALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-161-30CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-181-3016 EWR CALIBRO DIGITALE REFERENCE, 150 MM, IP 67 SENZA USCITA DATI - CON ASTA DI PROF. RETTANGO 4103302DIGITAL CALIPER IP67 0-150MM 891946U09600015 960 DCALIBRO ANALOGICO 0-150MM, 0,02MM, METRICI 530-122CALIBRO ANALOGICO 0-450MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-128
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto