CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-706-20

CALIBRO 150MM 500-706-20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-706-20
Rubix:160000001440554
EAN:4946368693927
CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-706-20

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 9)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-706-20


Dotato di un calibro di profondità piatto. La sua resistenza alla polvere, ai refrigeranti, all'olio e all'acqua garantisce un funzionamento ottimale anche negli ambienti più ostili. Funzioni: spegnimento automatico, ORIGINE.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 9)
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza233 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso168 g
Precisione±0,02 (≤200)
Materiale del corpoacciaio
171,38 IVA esclusa
/ Unità
209,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore