WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT, LONG JAW 0-300MM 891956

Calibro digitale da officina con becchi a pennino morsetto lungo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891956
Rubix:999221223065203
EAN:3660338445705
WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT, LONG JAW 0-300MM 891956

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT, LONG JAW 0-300MM 891956


Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE DA OFFICINA CON BECCHI A PENNINO SENZA PUNTA TAGLIENTE, MORSETTO LUNGO 0-300MM

Punti di forza

In acciaio inossidabile, rinforzato

Applicazioni

Pinze per officina digitale senza tagliente, ganascia stile pennino,
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Risoluzione0,05 mm
Lunghezza300 mm
Lunghezza dei becchi150 mm
Peso1130 g
€ 158,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione