CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,05MM, METRICI 530-108

Pinza Vernier

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:530-108
Rubix:160000001303051
EAN:4946368530017
CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,05MM, METRICI 530-108

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionenonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,05MM, METRICI 530-108


INSERTI PKD/PCBN

Punti di forza

Asta e carrello realizzati in acciaio inossidabile temprato. Asta e noni cromati satinati. Superfici di misura interne ed esterne rifinite con lame per la misurazione di piccole scanalature e fori.

Applicazioni

Con profondimetro. Asta e carrello realizzati in acciaio inossidabile temprato. Asta e noni cromati satinati. Superfici di misura rettificate, ganasce di misura rinforzate. Superfici di misura interne ed esterne rifinite con lame per la misurazione di piccole scanalature e fori.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionenonio
Risoluzione0,05 mm
Lunghezza288 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso180 g
Precisione±50 µm
Materiale del corpoacciaio
79,54 IVA esclusa
/ Unità
97,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione