CALIBRO 816

Piedino universale per slitte - 150 mm - 1/20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:816
Rubix:160000000168765
EAN:3148512049500
CALIBRO 816

Dettagli del prodotto : CALIBRO 816


Piedino universale - 150 mm - 1/20
- Precisione: 1/20 - 0,05 mm.
- Righello in acciaio inox - finitura opaca.
- Durezza del righello: 40 HRc minimo.
- Misuratore di profondità piatto.
- Calibro a corsoio con guida per una migliore posizione del pollice.
- Resistenza del calibro a corsoio: 20 000 cicli minimi.
- Calibro a corsoio, vite di bloccaggio.
- Fornito in valigetta con certificato di conformità. Standard NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862

Applicazioni

- Misura interna, esterna e di profondità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso293 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)250x90x25 mm
Peso imballaggio293 g
Lunghezza228 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso288 g
Materiale del corpoacciaio
125,51 IVA esclusa
/ Unità
153,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione