CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE 500-716-20
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:500-716-20
Rubix:160000001723609
EAN:4946368693941

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-150MM, SPESSORE 500-716-20
These robust calipers have carbide-tipped jaws and allow reliable measurements in a wide range of situations.
Punti di forza
•Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 233 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 164 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore