DIGITAL CALIPER IP67 0-300MM 891948

Calibro digitale IP67

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891948
Rubix:999221223065197
EAN:3660338445644
DIGITAL CALIPER IP67 0-300MM 891948

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL CALIPER IP67 0-300MM 891948


Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE IP67 0-300MM

Punti di forza

Protezione IP67

Applicazioni

Calibro digitale
protezione IP67, resistente all'acqua e alla polvere
Ampio display LCD; Velocità di risposta rapida; Unità di misura di lettura doppia in mm e pollici
I calibri digitali di alta qualità consentono misurazioni esterne, interne, di profondità e per fasi

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Risoluzione0,05 mm
Lunghezza300 mm
Lunghezza dei becchi60 mm
Peso746 g
145,39 IVA esclusa
/ Unità
177,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione