CALIBRO 805.2

805 - Piedini di scorrimento universali Classe 0-1/50

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:805.2
Rubix:160000000168354
EAN:3148512042655
CALIBRO 805.2

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionenonius (meccanico)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO 805.2


805 - Piedini scorrevoli universali Classe 0-1/50th
- Precisione: 1/50Th - 0,02 mm.
- Regolo interno, esterno, di profondità...
-Righello in acciaio inossidabile con finitura opaca.
-Durezza del righello: 40 HRc minimo.
-Calibro di profondità piatto.
-Verniero con guida per un migliore posizionamento del pollice.
-Resistenza del calibro: 20 000 cicli minimi.
- Calibro, vite di bloccaggio.
-Consegnato in una scatola con certificato di conformità.

Punti di forza

Calibri universali classe 0
1/50
Capacità (mm): 200
Lunghezza (mm): 290
Precisione: 0,02 mm
Lunghezza dei nasi (mm): 50
Standard: NF EN ISO 13385-1, DIN 862
Regoli, acciaio inox
finitura opaca. Durezza del regolo: 40 HRc minimo. Misuratore di profondità piatto. Calibro con guida per un migliore posizionamento del pollice. Resistenza del calibro a corsoio: 20 000 cicli minimo. Calibro, vite di bloccaggio. Fornito in valigetta con certificato di conformità
Regolo di profondità interno, esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)307x108x30 mm
Peso imballaggio438 g
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionenonius (meccanico)
Risoluzione0,02 mm
Lunghezza290 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso419 g
Precisione1/50 - 0,02 mm
Materiale del corpoacciaio
175,20 IVA esclusa
/ Unità
213,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione