WOODEN SHEL TROLLEY - 250KG - 1000X600MM - 4 DRAWERS + 1 DOOR BLOCK 887633
Carrello da officina 250 kg
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:887633
Rubix:999220616005688
EAN:3660338410291

Documenti
Dettagli del prodotto : WOODEN SHEL TROLLEY - 250KG - 1000X600MM - 4 DRAWERS + 1 DOOR BLOCK 887633
Banco da lavoro mobile completamente attrezzato, altamente versatile per soddisfare un'ampia gamma di esigenze.
Telaio robusto e durevole, completamente saldato
Telaio robusto e durevole, completamente saldato
Punti di forza
Perfetto per il trasporto e la messa in sicurezza dell'attrezzatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1165 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | acciaio |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza | 645 mm |
| Altezza | 885 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1129,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1377,92 IVA inclusa
Esaurito
