Riferimenti
Spartex:863476
Rubix:170000000539637
EAN:3660338180170



Documenti
Dettagli del prodotto : CARRO CISTERNA 863476
Carrello in lamiera (supporto 20/10). Ruote in gomma diametro 100 mm. Altezza totale 1,5 m. Peso 39,7 kg. Provvisto di maniglia per uno spostamento agevole.
In versione 2/3 (2 m² di superficie di supporto complessiva) con piano inferiore 1.000x450 mm o in versione completa (2,7 m²). Fornito senza vaschette. RAL 5015.
In versione 2/3 (2 m² di superficie di supporto complessiva) con piano inferiore 1.000x450 mm o in versione completa (2,7 m²). Fornito senza vaschette. RAL 5015.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 1500 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1000 mm |
| Tipologia | 2/3 |
| Profondità | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione