162679-CARTUCCIA FILTRANTE FINE LFMBP-D-MAXI

Cartuccia filtrante fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFMBP-D-MAXI
Rubix:160000000585409
Produttore:162679
EAN:4052568132149
162679-CARTUCCIA FILTRANTE FINE LFMBP-D-MAXI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 - 1 ''
Finezza di filtro1 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162679-CARTUCCIA FILTRANTE FINE LFMBP-D-MAXI


Cartuccia fine per filtro LFMBP-D-MAXI per micro filtro LFMB. Dimensione=Maxi, Serie=D, Grado di filtrazione=1 µm, Nota materiali=Privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso74,3 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 - 1 ''
Finezza di filtro1 µm
Tipologiafine filter cartridge
Materialefibra di borosilicato
Portata volumetrica2780 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
135,62 IVA esclusa
/ Unità
165,46 IVA inclusa
  • Esaurito