0120802010-M-CATENA ASA 180-2 DOPPIA (2-1/4) ASA180-2 C (2-1/4 D) G7

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS180 2 RP (P=2-1/4'')
Rubix:999211012044789
Produttore:0120802010-M
EAN:8718472005509
0120802010-M-CATENA ASA 180-2 DOPPIA (2-1/4) ASA180-2 C (2-1/4 D) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena57,15 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO36a-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120802010-M-CATENA ASA 180-2 DOPPIA (2-1/4) ASA180-2 C (2-1/4 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena57,15 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO36a-2
Serieg8
Peso26,52 kg
NormaISO 'A'; ANSI G8
Lunghezza del perno151,1 mm
Forza di rottura min.673 kN
Altezza della piastra54,2 mm
Catenaasa 180-2
€ 709,77 IVA esclusa
/ Metro
€ 865,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione