0801000380-M-DRIVE CHAIN RS38 (#42) 1 RP (P=1/2 )

RS38-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS38 (#42) 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999240903000265
Produttore:0801000380-M
EAN:8718472282832
0801000380-M-DRIVE CHAIN RS38 (#42) 1 RP (P=1/2  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801000380-M-DRIVE CHAIN RS38 (#42) 1 RP (P=1/2 )


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Materialeacciaio legato speciale
Serieansi g7 standard-rollenkette (rs®)
Peso0,35 kg
NormaANSI G7; ISO 606
Lunghezza del perno14,1 mm
Forza di rottura min.8,14 kN
Altezza della piastra9,8 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,05 m
Catenacatena a rulli rs (rsローラチェーン) tsubaki, tipo rp
€ 12,73 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione