0801000250-CATENA ASA 25-1 SINGOLA (1/4) ASA25-1 C (1/4 S) G7

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25 1 RP (P=1/4'')
Rubix:999220411018794
Produttore:0801000250-M
0801000250-CATENA ASA 25-1 SINGOLA (1/4) ASA25-1 C (1/4 S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801000250-CATENA ASA 25-1 SINGOLA (1/4) ASA25-1 C (1/4 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Seriers25
Peso0,14 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno8,3 mm
Forza di rottura min.4,12 kN
Altezza della piastra5,84 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,05 m
Catenaasa 100-1
€ 17,43 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione