70150080000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 NEPTUNE 1 RP (P=1)-M

Catena ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80 NEPTUNE 1 RP (P=1'')
Rubix:999211012044950
Produttore:70150080000-M
EAN:8718472782554
70150080000-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS80 NEPTUNE 1 RP (P=1)-M
Riepilogo info tecniche
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150080000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 NEPTUNE 1 RP (P=1)-M


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Peso2,59 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
141,78 IVA esclusa
/ Metro
172,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione