0132080000-M-CATENA NICHELATA ASA 80-1 SINGOLA (1) ASA80-1 C (1 S) NICHELATA
RS80-NP-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 NP 1 RP (P=1'')
Rubix:999211012044845
Produttore:0132080000-M
EAN:8718472261882
Dettagli del prodotto : 0132080000-M-CATENA NICHELATA ASA 80-1 SINGOLA (1) ASA80-1 C (1 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,66 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 148,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione