0131050000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 1 RP (P=5/8)-M
Catena ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044799
Produttore:0131050000-M
EAN:8718472006032

Dettagli del prodotto : 0131050000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 1 RP (P=5/8)-M
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | simplex (1) |
|---|---|
| Codice ISO | 10a-1 |
| Peso | 1017 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,60 IVA esclusa
/ Metro
€ 130,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione