0144160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER160H 1 RP (P=2)-M
RS160-SUP-H-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:SUPER160H 1 RP (P=2'')
Rubix:999240903000267
Produttore:0144160000-M
EAN:8718472011166
Dettagli del prodotto : 0144160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER160H 1 RP (P=2)-M
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Lo spessore delle piastre delle maglie della serie SUPER-H è lo stesso della catena della serie SUPER con passo immediatamente superiore. Anche i perni sono temprati a fondo, il che garantisce una maggiore resistenza alla trazione e agli urti rispetto alle catene della serie SUPER. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera. Le catene della serie SUPER-H possono essere utilizzate per sostituire le catene standard ANSI di dimensioni immediatamente superiori, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11152 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,92 IVA esclusa
/ Metro
€ 429,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione