0802000250-M-CATENA INOX ASA25-1 SSASA25-1 C (1/4 S) INOX

Catena ANSI SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25SS 1 RP (P=1/4'')
Rubix:170000000396630
Produttore:0802000250-M
EAN:8718472028447
0802000250-M-CATENA INOX ASA25-1 SSASA25-1 C (1/4 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0802000250-M-CATENA INOX ASA25-1 SSASA25-1 C (1/4 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Materialesus304 (clip sus301)
Seriers25-ss-1
Peso0,14 kg
NormaANSI SS (CATENA RS25-SS-1)
Lunghezza del perno3,8 mm
Forza di rottura min.0,12 kN
Altezza della piastra5,84 mm
Tipo di piastraclip
Catenars25-ss-1
87,97 IVA esclusa
/ Metro
107,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione