0132100000-M-CATENA NICHELATA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) NICHELATA

RS100-NP-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100 NP 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044851
Produttore:0132100000-M
EAN:8718472007480
0132100000-M-CATENA NICHELATA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0132100000-M-CATENA NICHELATA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Materialeacciaio nichelato
Serienp (nickel plated) / ansi np
Peso3,99 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno44,4 mm
Forza di rottura min.107 kN
Altezza della piastra30,1 mm
Tipo di piastrastandard
Catenaansi np chain (catena nichelata per ambienti corrosivi)
€ 210,33 IVA esclusa
/ Metro
€ 256,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione