0132050200-M-CATENA NICHELATA ASA 50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 C (5/8 D) NICHELATA
RS50-NP-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 NP 2 RP (P=5/8''),
Rubix:999211012044838
Produttore:0132050200-M
EAN:8718472261790
Dettagli del prodotto : 0132050200-M-CATENA NICHELATA ASA 50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 C (5/8 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,07 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 134,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione