Riferimenti
Sedis:ASA120-2 C (1 1/2 D) ALPHA
Rubix:999200909004418
Produttore:120-2R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 24a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-2R7000-CATENA 24A-2 ASA120-2 C (1 1/2 D) ALPHA
Catena a rulli Sedis ALPHA Premium duplex ASA120-2 C (1 1/2 D), passo 38,1 mm. Codice ISO 24A-2, in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 24a-2 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 11,88 kg |
| Norma | ISO 606 |
| Lunghezza del perno | 45,44 mm |
| Forza di rottura min. | 250 kN |
| Altezza della piastra | 30,62 mm |
| Catena | asa 120-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1189,26 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1450,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione