Riferimenti
Chiaravalli:71106007
Rubix:160000001427704
Produttore:71106007
EAN:8054652110275

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
Dettagli del prodotto : 71106007-CATENA QRC ASA 60-12A1 SEMPLICE CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1520 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Serie | qrc® |
| Peso | 1,52 kg |
| Norma | iso 606 - din 8187 |
| Lunghezza del perno | 26,9 mm |
| Forza di rottura min. | 31,3 kN |
| Altezza della piastra | 18,08 mm |
| Tipo di piastra | perno di fissaggio |
| Lunghezza della catena | 1000 m |
| Catena | asa 60-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,37 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione