0191060010-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA60-1 C (3/4 S) PC
RS60-PC-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60PC 1 (WHITE) (P=3/4'')
Rubix:999220414020080
Produttore:0191060010-M
EAN:8718472264005



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
Dettagli del prodotto : 0191060010-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA60-1 C (3/4 S) PC
La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | perni e piastre esterne in acciaio inox 18-8; maglie interne in plastica ingegneristica (bianca). |
| Serie | pc (plastik-/engineering-composite-kombinationskette) |
| Peso | 0,82 kg |
| Norma | ANSI |
| Lunghezza del perno | 27,6 mm |
| Forza di rottura min. | 0,88 kN |
| Altezza della piastra | 18,1 mm |
| Catena | asa 60-1 pc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 145,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione