Riferimenti
Sedis:ASA100-1 C (1 1/4 S) ALPHA
Rubix:999200909004459
Produttore:100-1R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100-1R7000-CATENA 20A-1 ASA100-1 C (1 1/4 S) ALPHA
Catena a rulli Sedis ASA100-1 C (1 1/4 S) ALPHA, simplex, ISO 20A-1. Passo 31,75 mm, altezza piastra 25,4 mm. Resistenza minima 87,0 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 4,29 kg |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Lunghezza del perno | 30,2 mm |
| Forza di rottura min. | 87 kN |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
| Catena | asa 100 - 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,25 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 387,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione