06A1-MTR / 886825 - CATENA ASA35-1 C (3/8 S) ML

Catena a rulli ANSI Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06A1-MTR
Rubix:999210211026762
Produttore:886825
EAN:3660338402128
06A1-MTR / 886825 - CATENA ASA35-1 C (3/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO06c-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06A1-MTR / 886825 - CATENA ASA35-1 C (3/8 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena simplex ANSI 06A1 - ASA35/1 (9.52mm) fornita in scatole di lunghezze da 5mtr

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO06c-1
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno4,77 mm
Forza di rottura min.7,8 kN
Altezza della piastra8,7 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena5000 m
Catenaasa 35-1
20,75 IVA esclusa
/ 5 Metri
25,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore