2201140010-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD140 LAMBDA 1 RP (P=1-3/4)-M
RS140-LMD-1 Catena a rulli senza lubrificante Tsubaki ANSI LAMBDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD140 LAMBDA 1 RP (P=1-3/4'')
Rubix:999211012044917
Produttore:2201140010-M
EAN:8718472504200
Dettagli del prodotto : 2201140010-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD140 LAMBDA 1 RP (P=1-3/4)-M
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,48 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 663,36 IVA esclusa
/ Metro
€ 809,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione