0120100300-M-CATENA ASA 100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 C (1-1/4 T) G7

RS100-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100 3 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044732
Produttore:0120100300-M
EAN:8718472003550
0120100300-M-CATENA ASA 100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 C (1-1/4 T) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISOiso 606
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120100300-M-CATENA ASA 100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 C (1-1/4 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISOiso 606
Materialeacciaio speciale (lega d’acciaio tsubaki)
Seriers100
Peso11,77 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno117,3 mm
Forza di rottura min.286,2 kN
Altezza della piastra30,1 mm
Tipo di piastrastandard
Catenacatena a rulli tsubaki ansi g7 rs100-3 tripla (asa 100-3)
308,16 IVA esclusa
/ Metro
375,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione