50-3R7000-CATENA 10A-3 ASA50-3 C (5/8 T) ALPHA
Catena a rulli serie americana Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA50-3 C (5/8 T) ALPHA
Rubix:999200909004391
Produttore:503R7000

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 10a-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-3R7000-CATENA 10A-3 ASA50-3 C (5/8 T) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 10a-3 |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Catena | asa 50 - 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,80 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 434,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione